曜日別特売
TR-PX2611-SADS-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリアブラック×ブラックリングスタンド トリニティ 03953587

TR-PX2611-SADS-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリアブラック×ブラックリングスタンド トリニティ 03953587
TR-PX2611-SADS-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリアブラック×ブラックリングスタンド トリニティ 03953587
TR-PX2611-SADS-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリアブラック×ブラックリングスタンド トリニティ 03953587
TR-PX2611-SADS-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリアブラック×ブラックリングスタンド トリニティ 03953587
TR-PX2611-SADS-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリアブラック×ブラックリングスタンド トリニティ 03953587
TR-PX2611-SADS-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリアブラック×ブラックリングスタンド トリニティ 03953587
TR-PX2611-SADS-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリアブラック×ブラックリングスタンド トリニティ 03953587
TR-PX2611-SADS-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリアブラック×ブラックリングスタンド トリニティ 03953587
TR-PX2611-SADS-CLBK Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリアブラック×ブラックリングスタンド トリニティ 03953587

Google Pixel 11 [Silky Armor Defend MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリアブラック×ブラックリングスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03953587
品番
TR-PX2611-SADS-CLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

登録者数17万人を超えるYouTubeチャンネル「モバイルドットコムTV」でお馴染みのYouTuber、ちえほん氏が監修した特別仕様のケースです。
通常の『Silky Armor』よりも厚みを増すことで堅牢性を高めつつ、360度回転するリングスタンドを搭載。
縦置き・横置きのどちらでも自由な角度で固定でき、動画視聴やWeb閲覧などをより快適にお楽しみいただけます。

色
マットクリアブラック/リング:ブラック
質量(g)
35.8
タイプ
ケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74.13×154.89×12.90
対応機種
Google Pixel 11
特性
スタンド機能/リング付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする