オカムラ(岡村製作所)
シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(張地)
ダークブルー
グラスグリーン
サックスブルー
ダークグレー
ダークブルー
ブラウン
全5種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
03954242
品番
C648HR FSG4
参考基準価格(税別)
¥196,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
色(張地)
ダークブルー
仕様
ハンガー付,ランバー無,背クッション
質量(kg)
24.1
寸法D
645
材質(脚)
アルミ脚
色(本体)
ブラックボディ
寸法H
1253
寸法W
642
グリーン購入法
適合
肘掛けの有無
固定肘
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません