NE-6689 卓球ラケット ラージ用 ラージスターペン Nittaku(ニッタク) 03954687

 

NE-6689 卓球ラケット ラージ用 ラージスターペン Nittaku(ニッタク) 03954687
NE-6689 卓球ラケット ラージ用 ラージスターペン Nittaku(ニッタク) 03954687
NE-6689 卓球ラケット ラージ用 ラージスターペン Nittaku(ニッタク) 03954687
NE-6689 卓球ラケット ラージ用 ラージスターペン Nittaku(ニッタク) 03954687

卓球ラケット ラージ用 ラージスターペン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03954687
品番
NE-6689
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ラージボール入門者へオススメの攻撃タイプ、卓球ラケット ラージスターペン。
弾みの良い木材を使用した、ラージボール入門者に最適のラケットです。
ウッドエッジガード搭載
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

仕様
スピード:ミッドファースト
種別
R 角丸
形状
ラージ用・ペンホルダー(角丸型)
質量(g)
85±
備考
※特注ラケット対象外品です。
タイプ
打球感:ハード
構造
5枚、木材
板厚(mm)
7.1
グリップ部(mm)
80×18
ブレードサイズ(mm)
160×140(角丸)
用具種別
卓球ラケット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする