F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径
10.03
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04012093
品番
CG10.030
参考基準価格(税別)
¥37,370
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃径
10.03
材質
超硬K10
全長
90
刃数
6
刃長
40
食付長さ
1
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
11
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。