曜日別特売
C637XA FSJ4 シルフィー 肘無 背クッション ハイ ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) 04028609

シルフィー 肘無 背クッション ハイ ダークグレーボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し28日以内出荷とは
色(張地)ダークグレー
内容量1脚注文コード04028609品番C637XA FSJ4
参考基準価格(税別)¥115,400販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
色(張地)
ダークグレー
仕様
ハンガー無,ランバー無,背クッション
質量(kg)
20
寸法D
574
材質(脚)
樹脂脚
色(本体)
ダークグレーボディ
寸法H
965
寸法W
515
グリーン購入法
適合
肘掛けの有無
肘無
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする