- RECOVEX リカバリーウェア ロングパンツ iiもの本舗 04051027

- RECOVEX リカバリーウェア ロングパンツ iiもの本舗 04051027
- RECOVEX リカバリーウェア ロングパンツ iiもの本舗 04051027
- RECOVEX リカバリーウェア ロングパンツ iiもの本舗 04051027
- RECOVEX リカバリーウェア ロングパンツ iiもの本舗 04051027
- RECOVEX リカバリーウェア ロングパンツ iiもの本舗 04051027
- RECOVEX リカバリーウェア ロングパンツ iiもの本舗 04051027

RECOVEX リカバリーウェア ロングパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード04051027品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,478
販売価格(税別)
¥4,980

鉱石練りこみの生地で、時間や場所を選ばずに着用できる作りです。日中でも就寝時でもいつでもご使用いただけます。遠赤外線の血行促進作用で筋肉疲労症状を改善。

用途
日常使いのインナーとしても、就寝時のリラックスウェアとしてもお使いいただける生地となっております。
サイズ
M
適応身長(cm)
165-175
色
ブラック
生地
ポリエステル:95%、ポリウレタン:5%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10358000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
関連資料:(5.28MB)
注意
※男女兼用サイズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする