曜日別特売
072109 オキシクロッグ 手術室用クロッグ 24-5050-0004 41(26.5~27.0cm) OXYPAS 072109(ホワイト) コルティナ 04080908

072109 オキシクロッグ 手術室用クロッグ 24-5050-0004 41(26.5~27.0cm) OXYPAS 072109(ホワイト) コルティナ 04080908
072109 オキシクロッグ 手術室用クロッグ 24-5050-0004 41(26.5~27.0cm) OXYPAS 072109(ホワイト) コルティナ 04080908

オキシクロッグ 手術室用クロッグ 24-5050-0004 41(26.5~27.0cm) OXYPAS 072109(ホワイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
04080908
品番
072109
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

134℃オートクレーブ滅菌、紫外線殺菌、90℃までの温水洗浄が可能。
かかとの痛みを軽減する振動吸収構造。
帯電防止機能、スリップ防止機能付。

注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする