PM-P262ZEROMGBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK エレコム 04087278

PM-P262ZEROMGBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK エレコム 04087278
PM-P262ZEROMGBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK エレコム 04087278
PM-P262ZEROMGBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK エレコム 04087278
PM-P262ZEROMGBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK エレコム 04087278
PM-P262ZEROMGBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK エレコム 04087278
PM-P262ZEROMGBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK エレコム 04087278

Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCKPM-P262ZEROMGBK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04087278
品番
PM-P262ZEROMGBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収する耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。

用途
磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収する耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したデュアルストラクチャー設計を採用しています。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。
周囲は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください
本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石
色
ブラック
対応機種
Google Pixel 11 / Google Pixel 11 Pro
ワイヤレス充電対応
○(磁力吸着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする