曜日別特売
PM-P262GRPFMBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy エレコム 04087662

PM-P262GRPFMBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy エレコム 04087662
PM-P262GRPFMBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy エレコム 04087662
PM-P262GRPFMBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy エレコム 04087662
PM-P262GRPFMBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy エレコム 04087662
PM-P262GRPFMBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy エレコム 04087662
PM-P262GRPFMBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy エレコム 04087662
PM-P262GRPFMBK Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy エレコム 04087662

Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード04087662品番PM-P262GRPFMBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。

用途
磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
周囲は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
背面カメラを下向きに置いた際、周囲のフチが先に接地することで、がたつきを抑える設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください。
スタンド使用時は、ワイヤレス充電器を使用できません。
本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
色
ブラック
付属品
ストラップホールシート
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石、PVC、亜鉛合金
対応機種
Google Pixel 11 / Google Pixel 11 Pro
ワイヤレス充電対応
○(磁力吸着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする