pvt-360-lssm06-mc004085 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Unihertz TickTock [ メインディスプレイ用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04092632

pvt-360-lssm06-mc004085 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Unihertz TickTock [ メインディスプレイ用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04092632
pvt-360-lssm06-mc004085 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Unihertz TickTock [ メインディスプレイ用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04092632
pvt-360-lssm06-mc004085 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Unihertz TickTock [ メインディスプレイ用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04092632
pvt-360-lssm06-mc004085 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Unihertz TickTock [ メインディスプレイ用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04092632
pvt-360-lssm06-mc004085 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Unihertz TickTock [ メインディスプレイ用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04092632
pvt-360-lssm06-mc004085 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Unihertz TickTock [ メインディスプレイ用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04092632
pvt-360-lssm06-mc004085 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Unihertz TickTock [ メインディスプレイ用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04092632
pvt-360-lssm06-mc004085 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Unihertz TickTock [ メインディスプレイ用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 04092632

360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Unihertz TickTock [ メインディスプレイ用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04092632
品番
pvt-360-lssm06-mc004085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。
反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。
ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。
ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。
オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。
タッチパネルおよびペン入力に対応しています。
液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。

用途
◆取付方法
貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。
付属品
クリーニングクロス、ヘラ
適合機種
Unihertz TickTock [ メインディスプレイ用 ]
材質
PET素材
厚さ(mm)
約0.6
容量
1枚
硬度
3H
透過率(%)
約63
紫外線遮断率(%)
約99
サイズ(mm)
242.9 ×152.7
特性
のぞき見防止360度
ブルーライトカット率
約48%
注意
※スマートフォン本体は付属していません。
※液晶画面の端が湾曲している機種では、平面部分のみを保護し、湾曲部分はカバーしません。
※該当の機種(世代や年式も含め)以外では適合は保証いたしかねます。
※画面内指紋認証には対応していません。
※本製品を装着すると、画面が暗く見えたり、色味や視認性が変化したりする場合があります。必要に応じて画面の明るさを調整してください。
※のぞき見防止効果は、画面の明るさ、周囲の明るさ、見る角度および使用環境によって異なります。
※機種や使用するタッチペンによっては、タッチ操作やペン入力の感度が低下する場合があります。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする