三和体育製販
人工芝用ラインパウダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
色
青
注文コード
04097069
品番
S-9983【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,598
¥
4,498
バスケットに入れる
人工芝や天然芝へのライン引きにお困りの方!こちらをご使用ください!
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
青
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
成分
卵殻カルシウム
容量(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。