004248320【ワケあり】 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス HEIKO 04097358

004248320【ワケあり】 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス HEIKO 04097358
004248320【ワケあり】 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス HEIKO 04097358
004248320【ワケあり】 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス HEIKO 04097358
004248320【ワケあり】 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス HEIKO 04097358
004248320【ワケあり】 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス HEIKO 04097358

食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は規格など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(20枚)
規格
M
注文コード
04097358
品番
004248320【ワケあり】
在庫数量:残り26点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)アウトレット
¥1,698¥1,398

ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。

用途
焼きそば・焼鳥・揚げ物などに。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
【天面】200×140
高さ(mm)
50
規格
M
内寸法(mm)
天面:200×140/底面:180×120/高50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
底面サイズ(mm)
180×120
メーカー商品コード
4248320
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする