曜日別特売
FG800【ワケあり】 厚手不織布おしぼり きんだい 04097376

FG800【ワケあり】 厚手不織布おしぼり きんだい 04097376
FG800【ワケあり】 厚手不織布おしぼり きんだい 04097376
FG800【ワケあり】 厚手不織布おしぼり きんだい 04097376

厚手不織布おしぼり

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(100本)
注文コード
04097376
品番
FG800【ワケあり】
在庫数量:残り15点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)アウトレット
¥969¥779
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
パルプ不織布
寸法(mm)
製品:約55×190/展開:265×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46205969
2026-02-23
用途: カフェでのお客様への提供用
飲食業

厚手で高級感があり。ビニールも光沢感が品がある。カジュアルな店なら、少し薄手のものでも十分かな。くるくる巻いてあるので在庫は場所をとります。

2025-08-21
用途: 飲食店
その他業種

値段が安いので、ペラペラなのかと思いきや、そこそこ厚みもあって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする