曜日別特売
THL-11-130KG-R23-JAN-BX【ワケあり】 ハーネス用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 04098162

ハーネス用ランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
627-0888
質量(kg)
最大使用可能:130
注文コード
04098162
品番
THL-11-130KG-R23-JAN-BX【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)アウトレット
¥9,598¥7,698

軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。
構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
627-0888
質量(kg)
最大使用可能:130
付属品
フックハンガーR-23
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
ランヤード寸法:1550
幅(mm)
ランヤード寸法:11
色
白
タイプ
シングルランヤード
フック口開き(mm)
18、人体側:13、構造物側:18
フック
スチール製小口径フック
径(mm)
11
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする