曜日別特売
MY-N1149【ワケあり】 クランケチェア ノーリツイス 04098539

クランケチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
この商品は松吉医科器械コード・質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
松吉医科器械コード
23-6908-01
質量(kg)
3.8
注文コード
04098539
品番
MY-N1149【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,980

張地には耐アルコール、抗菌・防汚仕様のビニールレザーを採用。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
3.8
タイプ
アジャスタータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×410~530
松吉医科器械コード
23-6908-01
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
脚部/スチール、張地/ビニールレザー
色
白
座面幅(cm)
Φ31.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする