曜日別特売
31695 スラックス(ノータック) クロダルマ 04101811

31695 スラックス(ノータック) クロダルマ 04101811
31695 スラックス(ノータック) クロダルマ 04101811

スラックス(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブルー
ウエスト(cm)
76
注文コード
04101811
品番
31695
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

縦にも横にも伸びる優れたストレッチ性と静電気を防ぐ制電糸入りのエコ素材です。ウエストストレッチで快適性をアップさせています。

色
ブルー
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
80
素材
ポリエステル 65%、綿 35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする