クロダルマ
レティーススラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
グレー
ウエスト(cm)
101~109
注文コード
04102066
品番
316951
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
縦にも横にも伸びる優れたストレッチ性と静電気を防ぐ制電糸入りのエコ素材です。脇ゴム採用で快適性をアップさせています。
色
グレー
サイズ
5L
ウエスト(cm)
101~109
股下(cm)
75
素材
ポリエステル 65%、綿 35%