HP-13ナイレ 名入れスリッパ(抗菌パステル) 抗菌スリッパ 24-2701-0105 キャメル マツヨシ(松吉医科器械) HP-13(12ソクイリ) 松吉医科器械 04106212

HP-13ナイレ 名入れスリッパ(抗菌パステル) 抗菌スリッパ 24-2701-0105 キャメル マツヨシ(松吉医科器械) HP-13(12ソクイリ) 松吉医科器械 04106212
HP-13ナイレ 名入れスリッパ(抗菌パステル) 抗菌スリッパ 24-2701-0105 キャメル マツヨシ(松吉医科器械) HP-13(12ソクイリ) 松吉医科器械 04106212

名入れスリッパ(抗菌パステル) 抗菌スリッパ 24-2701-0105 キャメル マツヨシ(松吉医科器械) HP-13(12ソクイリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
04106212
品番
HP-13ナイレ
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

抗菌剤を練り込んだポリ塩化ビニールレザー製ですので、拭き取りが簡単で衛生的です。
抗菌性能は第三者認証機関で実証済です。
厚めのスポンジ底で耐久性に優れ、裏面はすべりにくい消音効果のあるポリ塩化ビニール素材を使用。
別途名入れ料金が発生します。名入れの場合、関連商品もご一緒にご購入ください
コメント欄に書体(明朝/ゴシック)、文字色(金/銀/黒/白)、印字内容(病院名など)の記載をお願い致します。
70×25mm(9文字まで)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする