曜日別特売
HP-09ナイレ 名入れスリッパ(制菌アクアベル) 抗菌スリッパ 24-2700-0104 ブラウン マツヨシ(松吉医科器械) HP-09(12ソクイリ) 松吉医科器械 04106318

HP-09ナイレ 名入れスリッパ(制菌アクアベル) 抗菌スリッパ 24-2700-0104 ブラウン マツヨシ(松吉医科器械) HP-09(12ソクイリ) 松吉医科器械 04106318
HP-09ナイレ 名入れスリッパ(制菌アクアベル) 抗菌スリッパ 24-2700-0104 ブラウン マツヨシ(松吉医科器械) HP-09(12ソクイリ) 松吉医科器械 04106318

名入れスリッパ(制菌アクアベル) 抗菌スリッパ 24-2700-0104 ブラウン マツヨシ(松吉医科器械) HP-09(12ソクイリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
04106318
品番
HP-09ナイレ
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

制菌素材アクアベル(SEKマーク赤ラベル)を使用していますので、菌を繁殖・増殖させずに衛生的です。
汚れや水分の拭き取りが簡単なポリ塩化ビニールレザー製で、アルコール清拭もできます。
耐光性にも優れ、紫外線スリッパ殺菌保管庫でも使用可能。
厚めのスポンジ底ですので、耐久性に優れ、履き心地もソフトです。
別途名入れ料金が発生します。名入れの場合、関連商品もご一緒にご購入ください
コメント欄に書体(明朝/ゴシック)、文字色(金/銀/黒/白)、印字内容(病院名など)の記載をお願い致します。
70×25mm(9文字まで)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする