曜日別特売
61338 山口周のマスタープラン手帳2027 永岡書店 04106851

山口周のマスタープラン手帳202761338

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04106851
品番
61338
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
¥2,600

独立研究者山口周プロデュースの『山口周のマスタープラン手帳2027』がこの秋、新登場です!この手帳は、「月間ブロック」「週間バーチカル」「ノート」だけの構成で、誌面デザインは非常にシンプルです。この1年をモレなく記録でき、自由な使い方が可能です。人生の成功をマネジメントするための最適な1冊です!

判型
A5
ページ数
224
ジャンル
手帳
著者名
山口 周
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする