曜日別特売
61330 やりたいこと実現手帳2027 ネイビー 永岡書店 04106878

やりたいこと実現手帳2027 ネイビー61330

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04106878
品番
61330
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
¥2,200

アメリカのビジネス界や教育界などで大きな成果をあげている「行動科学マネジメント」のメソッドを盛り込んだ、「やりたいこと」を実現するためのビジネス手帳。行動科学マネジメントの基礎となる「ABC行動サイクル」がスムーズに回る3ブロック構成で、書き込むだけで自発的な行動が促され、目標達成力が高まります。

判型
A5
ページ数
224
ジャンル
手帳
著者名
石田 淳(監修)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする