曜日別特売
61336 2027 William Morris DIARY いちご泥棒 ペールピンク 永岡書店 04107061

2027 William Morris DIARY いちご泥棒 ペールピンク61336

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04107061
品番
61336
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,090
販売価格(税別)
¥1,900

高い人気を誇るウィリアム・モリスの柄をふんだんに使用した手帳が登場。月別に美しい柄を堪能でき、かつシンプルなマンスリーと大充実のメモページで自分専用にカスタマイズできます。カバーは上質なカンバスタッチ。しおりひも2本に2つのポケット、ペンホルダーもついた機能性抜群の1冊です。

判型
B6
ページ数
128
ジャンル
手帳
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする