曜日別特売
61337 2027 ネドじゅん しあわせ右脳手帳 永岡書店 04107088

2027 ネドじゅん しあわせ右脳手帳61337

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04107088
品番
61337
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
¥2,100

意識変容して、右脳優位で楽にしあわせに生きるための手帳です。2027年のテーマは「内なるアンテナの感度をあげていく」。日々の身体のワークと、毎月のテーマワークを行うことで、意識変容できるとともに、内なるアンテナの感度をあげて豊かさへの道へ向かうことができるような構成です。

判型
B6
ページ数
256
ジャンル
手帳
著者名
ネドじゅん
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする