曜日別特売
61329 2027 ユミリー開運風水ダイアリー 永岡書店 04107106

2027 ユミリー開運風水ダイアリー61329

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04107106
品番
61329
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300

ユミリー風水でおなじみの直居由美里氏の風水情報満載のダイアリー。書きやすさを考えた見開き月間スケジュール+週間スケジュールで構成され、九星ごとに毎日の運気や吉方位がわかります。全国神社マップ、透明方位盤シートつき。

判型
B6
ページ数
224
ジャンル
手帳
著者名
直居 由美里
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする