曜日別特売
61341 2027年1月始まり A5方眼バーチカル[ラテグレージュ] 永岡書店 04107131

2027年1月始まり A5方眼バーチカル[ラテグレージュ]61341

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
04107131
品番
61341
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300

2027年1月始まりのBizGRID「A5方眼バーチカル・ラテグレージュ」の登場!全ページ方眼で180度開く、シンプルな手帳です。月間ブロックは2026年11月~2028年4月、週間バーチカルは2026年11月~2028年1月、ガントチャートは2026年11月~2028年4月、ノート全52ページ、2色印刷。

判型
A5
ページ数
256
ジャンル
手帳
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする