曜日別特売
DVL44 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 フルジップジャケット adidas アディダス 04129208

DVL44 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 フルジップジャケット adidas アディダス 04129208
DVL44 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 フルジップジャケット adidas アディダス 04129208
DVL44 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 フルジップジャケット adidas アディダス 04129208
DVL44 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 フルジップジャケット adidas アディダス 04129208
DVL44 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 フルジップジャケット adidas アディダス 04129208
DVL44 アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 フルジップジャケット adidas アディダス 04129208

アディダス マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 フルジップジャケット adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズJ/L
内容量1枚注文コード04129208品番DVL44
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

スタイルと使い勝手のどちらも妥協したくない人のためにデザインされた一着、マストハブ スリーストライプス 起毛トリコット裏地 フルジップジャケット。タフタ生地と起毛トリコットの裏地を組み合わせたつくりが、ぬくもりのある心地よさをもたらす。レギュラーフィットのシルエットが、フィット感とゆとりのバランスが取れた自然体のラインを生み出す。アディダスロゴとスリーストライプスのディテールが、アディダスらしいアイコンスタイルをプラスし、動くことや仲間とのつながりを楽しむ気分を高めてくれる。フロントのフルジップデザインが重ね着しやすさを後押しし、デイリーに使える実用的な一枚に仕上がっている。ジムへ向かうときも、ゆったりとしたオフタイムを過ごすときも、このアディダスのトラックトップは自然に一日のルーティンになじんでくれる。アクティブなライフスタイルにも、リラックスした時間にも欠かせない定番アイテム。

色
ホワイト
サイズ
J/L
仕様
レギュラーフィット、フルジップ、起毛トリコットの裏地
材質
タフタ(ポリエステル 100%)
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする