曜日別特売
TF283 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー パンツ ボトムス adidas アディダス 04129217

TF283 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー パンツ ボトムス adidas アディダス 04129217
TF283 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー パンツ ボトムス adidas アディダス 04129217
TF283 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー パンツ ボトムス adidas アディダス 04129217
TF283 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー パンツ ボトムス adidas アディダス 04129217
TF283 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー パンツ ボトムス adidas アディダス 04129217
TF283 アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー パンツ ボトムス adidas アディダス 04129217

アディダス チーム ルーズフィット ウインドブレーカー パンツ ボトムス adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色シャドーネイビー
サイズJ/M
内容量1枚注文コード04129217品番TF283
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

自由な動きと着回しやすさを重視する人のための、チーム ルーズフィット ウインドブレーカー パンツ。毎日を快適に過ごせる一本。ゆったりとしたルーズフィットが動きやすさをもたらし、スポーツシーンでのレイヤリングにも、ストリートウェアとしての着こなしにも対応。タフタ素材が耐久性と軽やかな着用感を備え、毎日の快適さを支える。このトラックパンツとともに、新しい体験を探求し、動くことを通してつながろう。気軽な散歩から、友人との予定外の集まりまで幅広いシーンに対応する、ワードローブの定番アイテム。

色
シャドーネイビー
サイズ
J/M
仕様
ルーズフィット
材質
タフタ(ポリエステル 100%)
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする