曜日別特売
JUP92 アディダス エッセンシャルズ プラス ルーズフィット スモールロゴ フレンチテリー スウェットシャ adidas アディダス 04129646

JUP92 アディダス エッセンシャルズ プラス ルーズフィット スモールロゴ フレンチテリー スウェットシャ adidas アディダス 04129646
JUP92 アディダス エッセンシャルズ プラス ルーズフィット スモールロゴ フレンチテリー スウェットシャ adidas アディダス 04129646
JUP92 アディダス エッセンシャルズ プラス ルーズフィット スモールロゴ フレンチテリー スウェットシャ adidas アディダス 04129646
JUP92 アディダス エッセンシャルズ プラス ルーズフィット スモールロゴ フレンチテリー スウェットシャ adidas アディダス 04129646
JUP92 アディダス エッセンシャルズ プラス ルーズフィット スモールロゴ フレンチテリー スウェットシャ adidas アディダス 04129646
JUP92 アディダス エッセンシャルズ プラス ルーズフィット スモールロゴ フレンチテリー スウェットシャ adidas アディダス 04129646

アディダス エッセンシャルズ プラス ルーズフィット スモールロゴ フレンチテリー スウェットシャ adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ミディアムグレーヘザー
サイズJ/L
内容量1枚注文コード04129646品番JUP92
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

カジュアルなワードローブには欠かせない定番アイテム。このアディダスのスウェットシャツは日常に寄り添う一着。柔らかなフレンチテリー素材は、どんな日でもリラックスできる着心地を提供する。ゆったりとしたシルエットで、快適さと安らぎに包みこまれるような感覚をもたらす。

色
ミディアムグレーヘザー
サイズ
J/L
仕様
ルーズフィット、リブ仕上げのクルーネック、ドロップショルダー、リブ仕上げの袖口と裾
材質
綿 100%
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする