曜日別特売
JUP91 アディダス エッセンシャルズ プラス レギュラーフィット スモールロゴ フレンチテリー カフパンツadidas アディダス 04129698

JUP91 アディダス エッセンシャルズ プラス レギュラーフィット スモールロゴ フレンチテリー カフパンツadidas アディダス 04129698
JUP91 アディダス エッセンシャルズ プラス レギュラーフィット スモールロゴ フレンチテリー カフパンツadidas アディダス 04129698
JUP91 アディダス エッセンシャルズ プラス レギュラーフィット スモールロゴ フレンチテリー カフパンツadidas アディダス 04129698
JUP91 アディダス エッセンシャルズ プラス レギュラーフィット スモールロゴ フレンチテリー カフパンツadidas アディダス 04129698
JUP91 アディダス エッセンシャルズ プラス レギュラーフィット スモールロゴ フレンチテリー カフパンツadidas アディダス 04129698
JUP91 アディダス エッセンシャルズ プラス レギュラーフィット スモールロゴ フレンチテリー カフパンツadidas アディダス 04129698

アディダス エッセンシャルズ プラス レギュラーフィット スモールロゴ フレンチテリー カフパンツadidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
サイズJ/M
内容量1枚注文コード04129698品番JUP91
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

スポーティーでスッキリしたスタイルを保てる、クラシックなパンツ。家でくつろぐときや、街で用事を済ませるときにも便利な、一日中快適な着心地を味わえるソフトなフレンチテリー製。腰の小さなロゴが、アスリートらしいタッチを添える。

色
ブラック
サイズ
J/M
仕様
レギュラーフィット、伸縮ウエストにドローコード、サイドポケット、背面にポケット、リブ仕上げのカフ
材質
綿 100%
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする