曜日別特売
643-110 Lスロープ1000 スロープ(車いす用) 25-4773-00 微笑(シコク) 643-110(130X210CM) シコク 04142088

Lスロープ1000 スロープ(車いす用) 25-4773-00 微笑(シコク) 643-110(130X210CM)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04142088
品番
643-110
参考基準価格(税別)¥251,400販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

設置角度が選べるので、今まで設置の難しかった斜めかまちにも設置ができ、スロープの設置可能場面が広がります。
設置場所にあわせて曲がる角度を30°・60°・90°よりお選びいただけます。
ロールパーツは脱着可能で、長さが10cm単位で調整できます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする