【レンタル】厚物ガゼット用ポリシーラー T-230Kシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)50日
内容量1台注文コード04146961品番T-230K
参考基準価格(税別)¥29,450販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

手軽なハンドル操作で約100kgのシール圧力が発生する強力タイプです。
上下加熱方式による高熱シールで厚手ガゼット袋等の素材に対応します。
加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。

アズワン品番
6-9467-22-69
質量(kg)
9.7
電源
AC100V 50/60Hz 1300W
本体寸法(mm)
320×360×250
電源コード(m)
3.0(2Pタイプ)
シール能力(mm)
0.5(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
10×220
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする