曜日別特売
HR-2267 PPバンドストッパーセット青 三友 04158240

PPバンドストッパーセット青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04158240
品番
HR-2267
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

使い切りサイズの10m巻きです。

用途
PPバンドと専用ストッパーがセットになった商品です。
幅(mm)
15
長さ(m)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする