※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
感震機能付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
04193836
品番
NE53CX-MGU 3P 50A
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。
・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
付属品
【標準】端子カバー、封印プレート、丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50
仕様
【遮断時間】3分/1分/即時切替(製品出荷時は、遮断時間を3分に設定しています。)
質量(kg)
(単体)0.52
定格電流(A)
50
表示
【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度
【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作、80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)
適合電線(mm
2
)
max22
保護機能
感震・過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
線押え端子M5
過電流引きはずし方式
完全電磁式
警報出力
ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力(無電圧接点 DC30V 20mA ・警報出力は半導体接点のため通電電流により電圧降下が増大します。定格電流付近で使用される場合は電圧降下に注意してご利用ください)
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50
警報の表示
ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
定格使用電圧(V)
AC100-200
注意
※・地震波に類似した振動が発生する場所では感震機能が動作することがあります。
※・IECレールに取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600