曜日別特売
SHA-VK2 RGB BK PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] SHA-VK2 RGB BK ブラック SHARKOON 04264588

PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] SHA-VK2 RGB BK ブラックSHA-VK2 RGB BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04264588
品番
SHA-VK2 RGB BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

最大で8基の120mm冷却ファンを搭載可能
フロントに360mmラジエーターが搭載可能なだけでなく、トップに280/240mmラジエーターが搭載可能
VGAは最大350mmまでサポート
ファンを外した場合、最大375mmまで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする