曜日別特売
ZS-01-00019 ラップホルダー(ストレッチフィルムホルダー) 強力マグネット式 シバタ(フォークリフト) 04268962

ZS-01-00019 ラップホルダー(ストレッチフィルムホルダー) 強力マグネット式 シバタ(フォークリフト) 04268962
ZS-01-00019 ラップホルダー(ストレッチフィルムホルダー) 強力マグネット式 シバタ(フォークリフト) 04268962
ZS-01-00019 ラップホルダー(ストレッチフィルムホルダー) 強力マグネット式 シバタ(フォークリフト) 04268962
ZS-01-00019 ラップホルダー(ストレッチフィルムホルダー) 強力マグネット式 シバタ(フォークリフト) 04268962
ZS-01-00019 ラップホルダー(ストレッチフィルムホルダー) 強力マグネット式 シバタ(フォークリフト) 04268962
ZS-01-00019 ラップホルダー(ストレッチフィルムホルダー) 強力マグネット式 シバタ(フォークリフト) 04268962
ZS-01-00019 ラップホルダー(ストレッチフィルムホルダー) 強力マグネット式 シバタ(フォークリフト) 04268962

ラップホルダー(ストレッチフィルムホルダー) 強力マグネット式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04268962
品番
ZS-01-00019
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ハンドパレット、ハンドリフト、パレットトラック、フォークリフトにストレッチフィルムを収納できるマグネット式ラップホルダーです。
強力なマグネット(ネオジム磁石)により穴あけ不要で簡単に取り付け可能です。
一般的な2~3インチ紙管、幅500mm、長さ300m程度のストレッチフィルムに対応しています。

用途
ハンドパレット、ハンドリフト、パレットトラック、フォークリフトへのストレッチフィルム収納・保持に。
材質
スチール、ネオジム磁石(4個付属)
質量(g)
1240
注意
※強力なネオジム磁石を使用しています。取り付け時・取り外し時は指などを挟まないようご注意ください。
※マグネットが確実に吸着する平滑な金属面に取り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする