曜日別特売
QC-DUO-B-BL-25(16PK) 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業) 04272051

QC-DUO-B-BL-25(16PK) 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業) 04272051
QC-DUO-B-BL-25(16PK) 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業) 04272051
QC-DUO-B-BL-25(16PK) 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業) 04272051
QC-DUO-B-BL-25(16PK) 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業) 04272051
QC-DUO-B-BL-25(16PK) 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業) 04272051
QC-DUO-B-BL-25(16PK) 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業) 04272051
QC-DUO-B-BL-25(16PK) 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業) 04272051
QC-DUO-B-BL-25(16PK) 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業) 04272051
QC-DUO-B-BL-25(16PK) 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業) 04272051
QC-DUO-B-BL-25(16PK) 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業) 04272051
QC-DUO-B-BL-25(16PK) 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業) 04272051

家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
直径(Φmm)25
内容量1セット(16個)注文コード04272051品番QC-DUO-B-BL-25(16PK)
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

DUOタイプ専用のベースです。

トラスコ品番
369-9892
色
ブラック
直径(Φmm)
25
付属品
十字穴付皿タッピンねじ 3×16
材質
ポリアミド(PA)
注意
※本品は1セット(16ヶ)単位での販売です。
※ご注文数「1」で1セットです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする