- 用途
- YAMADA NDP-80シリーズエアモーター用。
NDP-80シリーズのエアモーター補修に。
- 付属品
- 部品分解図、パーツリスト
- トラスコ品番
- 260-1124
- セット内容
- 640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、640029Oリング(2個)、684128クッション(4個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、771712ガスケット(1個)、771738ガスケット(2個)、771740バルブシート(2個)、771742ガスケット(2個)、772689スロートベアリング(2個)、805084スプール(1個)、832163パイロットバルブ(2個)
- 材質
- エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)
- 呼び径(mm)
- 80
- 使用圧力範囲(MPa)
- ポンプ単体空気/0.2~0.7
- 最大流量(L/min)
- 840
- 騒音値(dB)
- 93
- 最高圧力
- 7bar
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 吐出口径
- 3
- 接続口径(Φmm)
- 19
- ポンプ口径
- 3
- 最大吐出量(L/h)
- 50400