曜日別特売
AKP50 エア切替部リペアーパーツキット AK-P50 ヤマダコーポレーション 04273460

AKP50 エア切替部リペアーパーツキット AK-P50 ヤマダコーポレーション 04273460
AKP50 エア切替部リペアーパーツキット AK-P50 ヤマダコーポレーション 04273460
AKP50 エア切替部リペアーパーツキット AK-P50 ヤマダコーポレーション 04273460
AKP50 エア切替部リペアーパーツキット AK-P50 ヤマダコーポレーション 04273460

エア切替部リペアーパーツキット AK-P50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04273460
品番
AKP50
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-P50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA NDP-P50シリーズエアモーター用。
NDP-P50シリーズのエアモーター補修に。
付属品
部品分解図、パーツリスト
トラスコ品番
260-1134
セット内容
640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、773254バルブシート(2個)、773253スロートベアリング(1個)、805063スプール(1個)、832162パイロットバルブ(2個)、773257スプリングシート(2個)、773251ガスケットA(2個)、640027Oリング(1個)
材質
エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)
呼び径(mm)
50
使用圧力範囲(MPa)
ポンプ単体空気/0.2~0.7
最大流量(L/min)
630
騒音値(dB)
99
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出口径
2
接続口径(Φmm)
19
ポンプ口径
2
最大吐出量(L/h)
37800
注意
※対象機種:YAMADA NDP-P50シリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする