曜日別特売
AKP2025 エア切替部リペアーパーツキット AK-P2025 ヤマダコーポレーション 04273776

AKP2025 エア切替部リペアーパーツキット AK-P2025 ヤマダコーポレーション 04273776
AKP2025 エア切替部リペアーパーツキット AK-P2025 ヤマダコーポレーション 04273776
AKP2025 エア切替部リペアーパーツキット AK-P2025 ヤマダコーポレーション 04273776
AKP2025 エア切替部リペアーパーツキット AK-P2025 ヤマダコーポレーション 04273776

エア切替部リペアーパーツキット AK-P2025

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04273776
品番
AKP2025
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-P20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA NDP-P20/25シリーズエアモーター用。
NDP-P20/25シリーズのエアモーター補修に。
付属品
部品分解図、パーツリスト
トラスコ品番
260-1105
セット内容
640009Oリング(2個)、685276Oリング(2個)、685414パッキン(2個)、708666スプリング(2個)、771054クッション(2個)、771241パッキン(1個)、771914クッション(1個)、772931スロートベアリング(2個)、802360パイロットバルブ(2個)、802400スプール(1個)、772932バルブシート(2個)、772948スプリングシート(2個)、640002Oリング(1個)、640043Oリング(2個)
材質
エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)
呼び径(mm)
20、25
使用圧力範囲(MPa)
ポンプ単体空気/0.2~0.7
最大流量(L/min)
160
騒音値(dB)
86
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出口径
37712
接続口径(Φmm)
6.5~9.5
ポンプ口径
37712
最大吐出量(L/h)
9600
注意
※対象機種:YAMADA NDP-P20・NDP-P25シリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする