曜日別特売
AKG15P エア切替部リペアーパーツキット AK-G15P ヤマダコーポレーション 04274799

AKG15P エア切替部リペアーパーツキット AK-G15P ヤマダコーポレーション 04274799
AKG15P エア切替部リペアーパーツキット AK-G15P ヤマダコーポレーション 04274799
AKG15P エア切替部リペアーパーツキット AK-G15P ヤマダコーポレーション 04274799
AKG15P エア切替部リペアーパーツキット AK-G15P ヤマダコーポレーション 04274799

エア切替部リペアーパーツキット AK-G15P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04274799
品番
AKG15P
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15P/Vシリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA G15P/Vシリーズエアモーター用。
G15P/Vシリーズのエアモーター補修に。
付属品
部品分解図、パーツリスト
トラスコ品番
260-1113
セット内容
640015Oリング(4個)、773428クッション(1個)、805208スプール(1個)、686893Oリング(2個)、684900Oリング(2個)、773407Oリング(1個)、683112Oリング(2個)、773278クッション(2個)
材質
エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)
呼び径(mm)
15
使用圧力範囲(MPa)
ポンプ単体空気/0.2~0.7
最大流量(L/min)
62
騒音値(dB)
81
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出口径
46024
接続口径(Φmm)
6.5
ポンプ口径
46024
最大吐出量(L/h)
3720
注意
※対象機種:YAMADA G15P・G15Vシリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする