曜日別特売
JSXD72-BE12F-2WN-D パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~ SMC 04296191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSXD72-BE12F-2WN-D パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~ SMC 04296191
JSXD72-BE12F-2WN-D パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~ SMC 04296191

パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1・1/4定格電圧(V)AC200ねじの種類G注文コード04296191品番JSXD72-BE12F-2WN-D
参考基準価格(税別)¥45,380販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

サイズ70リード線取出方法M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません材質(シール)EPDM管接続口径1・1/4定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Gブラケットなし接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応禁油オプション禁油
関連資料:カタログ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする