曜日別特売
29-5412 年賀ポスター A3サイズ(1枚入) タカ印(ササガワ) 04348746

29-5412 年賀ポスター A3サイズ(1枚入) タカ印(ササガワ) 04348746
29-5412 年賀ポスター A3サイズ(1枚入) タカ印(ササガワ) 04348746
29-5412 年賀ポスター A3サイズ(1枚入) タカ印(ササガワ) 04348746
29-5412 年賀ポスター A3サイズ(1枚入) タカ印(ササガワ) 04348746

年賀ポスター A3サイズ(1枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1冊(1枚)
注文コード
04348746
品番
29-5412
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

会社や店舗などに掲示する年賀ポスターです。

用途
コンパクトなA3サイズ。ドアや壁に貼り付けてご使用ください。人気の干支柄で、新年の挨拶を彩ります。
材質
コート紙(157g/m2)
寸法(mm)
420×297
柄
干支絵馬 営業日記載欄あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする