曜日別特売
AC120196 アクリルマーカー ペイントイット 310 シュナイダー(ドイツ) 04367522

※画像はイメージです

AC120196 アクリルマーカー ペイントイット 310 シュナイダー(ドイツ) 04367522
AC120196 アクリルマーカー ペイントイット 310 シュナイダー(ドイツ) 04367522
AC120196 アクリルマーカー ペイントイット 310 シュナイダー(ドイツ) 04367522
AC120196 アクリルマーカー ペイントイット 310 シュナイダー(ドイツ) 04367522
AC120196 アクリルマーカー ペイントイット 310 シュナイダー(ドイツ) 04367522
AC120196 アクリルマーカー ペイントイット 310 シュナイダー(ドイツ) 04367522
AC120196 アクリルマーカー ペイントイット 310 シュナイダー(ドイツ) 04367522

アクリルマーカー ペイントイット 310AC120196

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色・セット内容・質量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(6本)
色
ゴールド・シルバー・パステルブルー・パステルパープル・パステルピンク・パステルグリーンの6色セット
セット内容
6本パステルセット
質量(g/本)
(1本あたり・キャップ含む)(約)15.6
注文コード
04367522
品番
AC120196
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ドイツ屈指の筆記具メーカーSchneiderのアクリルマーカー「Paint-It 310」。
高発色・高隠ぺいの水性アクリルインクは、重ね塗りしても沈みにくく、イメージ通りの色を表現。
ホワイトやメタリック、パステルカラーもくっきり発色し、濃い色の紙や素材の上でもしっかり存在感を放ちます。
ペン先2mmで、細かな描写から塗りまでバランスよく対応します。
ペン先を押してインクを送り出す、加圧式(ポンピング式)を採用。
インク量を調整しやすく、描き始めから安定した発色を実現します。
細かな描写からしっかり塗り込みたい場面まで、思い通りにコントロールできる描き心地が魅力です。
紙はもちろん、木材・ガラス・金属・プラスチック・石など幅広い素材に使用可能。
アイデア次第で、DIY・クラフト・デコレーションなど様々なシーンで活躍します。

色
ゴールド・シルバー・パステルブルー・パステルパープル・パステルピンク・パステルグリーンの6色セット
セット内容
6本パステルセット
寸法(mm)
ペンサイズ(長さ×軸径最大)(約)132×12
質量(g/本)
(1本あたり・キャップ含む)(約)15.6
ペン先長さ(mm)
2
注意
※本製品は使い切りタイプの商品となっております。
※ご使用前にキャップを閉めたままインクが均一になるまでよく振ってください。
※仕様は予告なく変更される場合がございます。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする