曜日別特売
- 虫よけウエットティッシュ ユーカノン 機能素材 04390340

- 虫よけウエットティッシュ ユーカノン 機能素材 04390340
- 虫よけウエットティッシュ ユーカノン 機能素材 04390340

虫よけウエットティッシュ ユーカノン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(15枚)
内容量1袋(15枚)注文コード04390340品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

子どもに使用制限のある虫よけ成分(ディート)ではなく、天然成分(無臭)ユーカリ精油成分を配合。
いやな匂いも、ベタつきもない、使いやすい虫よけです。
アルコール刺激に敏感な方や小さなお子様にもご使用いただけます。

用途虫よけに。利用場所公園、キャンプ、旅行、保育園・幼稚園、アウトドアなど質量(g)60成分水、ユーカリ精油成分、BG、ポリアミノプロピルビグアニド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、PEG-40水添ヒマシ油、メントール 乳酸メンチルシートサイズ(mm)200×150香り無香仕様ディート無配合、ノンアルコール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする