クリエ神戸
背筋すっきり前開きブラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L(バスト86~94)
L(バスト86~94)
LL(バスト93~101)
M(バスト79~87)
色
モーブ
モーブ
グレージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04415237
品番
CKH-1000
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
前ファスナーで簡単に着脱。ノンワイヤーで心地よいフィット感。クロスベルトで肩甲骨サポート
用途
婦人用肌着 補正下着
色
モーブ
サイズ
L(バスト86~94)
材質(表地)
カップ:ポリエステル100%
生地
身生地:ナイロン80%ポリウレタン20%
材質(レース)
ナイロン、ポリウレタン
注意
※手洗い可(塩素系及び酸素系漂白剤不可、日陰干し)乾燥機、アイロン不可