曜日別特売
29-411 年賀ポスター 縦775mm×横530mm(5枚入) タカ印(ササガワ) 04416610

29-411 年賀ポスター 縦775mm×横530mm(5枚入) タカ印(ササガワ) 04416610
29-411 年賀ポスター 縦775mm×横530mm(5枚入) タカ印(ササガワ) 04416610
29-411 年賀ポスター 縦775mm×横530mm(5枚入) タカ印(ササガワ) 04416610
29-411 年賀ポスター 縦775mm×横530mm(5枚入) タカ印(ササガワ) 04416610
29-411 年賀ポスター 縦775mm×横530mm(5枚入) タカ印(ササガワ) 04416610
29-411 年賀ポスター 縦775mm×横530mm(5枚入) タカ印(ササガワ) 04416610

年賀ポスター 縦775mm×横530mm(5枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は柄が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊(5枚)
柄
干支置物 営業日記載欄あり
注文コード
04416610
品番
29-411
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

会社や店舗などに掲示する年賀ポスターです。

用途
大きなサイズで目を引きます。ドアや壁に貼り付けてご使用ください。人気の干支柄で、新年の挨拶を彩ります。
柄
干支置物 営業日記載欄あり
その他
ロール用チューブ5枚入
材質
コート紙(157g/m2)
寸法(mm)
775×530

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする