曜日別特売
V7920150JN10 3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package OMデジタルソリューションズ 04426236

V7920150JN10 3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package OMデジタルソリューションズ 04426236
V7920150JN10 3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package OMデジタルソリューションズ 04426236
V7920150JN10 3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package OMデジタルソリューションズ 04426236
V7920150JN10 3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package OMデジタルソリューションズ 04426236

3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04426236
品番
V7920150JN10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

セットアップからデータ生成までがシンプルなシステム構成です。
カラー、黒色部、透明体、光沢面に対応した高精細UVスキャンです。
本格的なフォーカスシフト撮影に対応します。
ターンテーブルや背景をAIモデルを使用した背景除去機能で自動的に処理します。
FacTrans Pro Appは操作性、高速性に優れたソフトウェアで、従来のフローに比べて作業時間を軽減することができます。
博物館や美術館など、貴重品を保管と展示を両立させる必要がありますが、高精細3Dデータ化し3Dプリンタでテクスチャを再現した複製展示が可能です。

トラスコ品番
693-8029
セット内容
OM-D E-M1 MarkIII(カメラ本体)1台、FacTrans Starter KIT1セット、FT スキャンブース1個、FT 300mmエクステンション1個
幅(mm)
590
高さ(mm)
715
奥行(mm)
260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする