NC-S300PRO-BB NitroConcepts S300Pro ゲーミングチェア noblechairs 04433898

NitroConcepts S300Pro ゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品9日以内出荷とは
色ブラック/ブルー
色(張地)ブラック/ブルー
内容量1脚注文コード04433898品番NC-S300PRO-BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

高反発の極厚クッションが全身を包み込むファブリック張りで高品質を実現したエントリーモデルのゲーミングチェア。
往年のレーシングシートを思わせるフォルムで体全体を支えるハイバックチェア。背もたれの横幅が56cmと広めに作られており、大柄な体格の方や、ゆったりとした座り心地がお好きな方に最適です。
張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適、ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。
座面の横幅は最大57cmのゆったりデザイン。一般的なゲーミングチェアと違い、座面サイドを緩やかに傾斜させ、窮屈さを感じさせず同時にフィット感を得られるワイドな形状。
座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはぐっと倒して活用。最大14°のロッキング機構により、座面と背もたれがシンクロして可動し、ゆりかごのようにリラックスできる。ロッキングストッパーによりロッキングのON/OFF調節、またアジャスターを回して硬さも調節可能。

耐荷重(kg)
135(耐荷重はあくまでも目安であり、体重がそれ以下であっても製品の安全と耐久性を保証するものではありません)
座面高調整範囲(mm)
425~520
奥行(mm)
556
幅(mm)
670
高さ(mm)
1225~1320
張地
布
材質
張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン / ポリウレタン
ランバーサポート
あり
ヘッドレスト
あり
オットマン
なし
キャスター種類
ナイロン、ポリウレタン
色
ブラック/ブルー
付属品
ネックピロー、ランバーサポート、組立説明書、取扱説明書 兼 保証書
寸法(mm)
約1280-1400×670×556
質量(kg)
約24.5
全高(mm)
1225~1320
キャスター
あり
肘掛
あり
本体質量(kg)
24.5
座面高さ(mm)
425~520
組立方法
ノックダウン組立式(お客様組立)
座高(mm)
425-520
材質(座面)
ファブリック
素材
ファブリック(布地)
材質(背)
ファブリック
色(張地)
ブラック/ブルー
ハンガー
なし
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
座面寸法(幅×奥行)(mm)
570×470
リクライニング角度(度)
90~135
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする