代表画像
ニューストロング販売
シリコン紐 Φ4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04436106
品番
S-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
油、熱などに強く、耐久性があります。
シリコンの紐です。
Φ4の大きさになります。
吸チャックボーイに使用します。
用途
吸チャックボ-イ用。
重量ワーク用またはサブプレート使用時に。
トラスコ品番
119-7076
材質
シリコン
色
白
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
商品豆知識
ゴム素材の特長