ウエルドテック社
ウエルケーブル アースクリップ ターミナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
20
仕様
WCT38sq、アースクリップ:M300、ターミナル:圧着端子Φ10
注文コード
04517690
品番
WC38-20D【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
29,980
バスケットに入れる
アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途
アーク溶接機の2次側ケーブル
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
ケーブル長(m)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
WCT38sq、アースクリップ:M300、ターミナル:圧着端子Φ10